Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Interior lining clip Type 6

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պոլիոզմետիլեն
  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը` Ունիվերսալ

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Գլխիկի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8-8 mm

0,8-0,8 mm

13.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 05006808

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սպիտակ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 8-8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,8-0,8 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 13.7 mm
  • Նյութը Պոլիոզմետիլեն
  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը Ունիվերսալ

8-8 mm

0,67-1 mm

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501121134

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սպիտակ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 8-8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,67-1 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 8 մմ
  • Նյութը Պոլիոզմետիլեն
  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը Ունիվերսալ

7,9-8 մմ

1,7-2 mm

14.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501105123

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Դեղին
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 7,9-8 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,7-2 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 14.5 մմ
  • Նյութը Պոլիոզմետիլեն
  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը Ունիվերսալ

8-8 mm

0,7-2 mm

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501121136

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 8-8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,7-2 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 8 մմ
  • Նյութը Պոլիոզմետիլեն
  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը Ունիվերսալ
Specification
  • Pre-mounted on the trim and then inserted into a corresponding hole on the base component.
  • Tolerance compensation possible
  • Removal of the trim possible
  • Also serves as a seal

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ