Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic blind rivet

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև

Գայլիկոնի տրամագիծը

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Sleeve diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6,3-6,5 mm

4-10 mm

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050050013

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,3-6,5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 4-10 mm
  • Sleeve diameter 6.3 մմ
  • Գույնը Սև

6 մմ

4-8,5 mm

5.9 mm

x 0

Արտիկուլ: 050050016

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը 6 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 4-8,5 mm
  • Sleeve diameter 5.9 mm
  • Գույնը Սև

5 մմ

3-5 mm

4.9 mm

x 0

Արտիկուլ: 050050012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը 5 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3-5 mm
  • Sleeve diameter 4.9 mm
  • Գույնը Սև

5 մմ

6-10 mm

4.9 mm

x 0

Արտիկուլ: 050050015

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը 5 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 6-10 mm
  • Sleeve diameter 4.9 mm
  • Գույնը Սև

4 մմ

1,5-4,5 mm

3.9 mm

x 0

Արտիկուլ: 050050010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը 4 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,5-4,5 mm
  • Sleeve diameter 3.9 mm
  • Գույնը Սև

5 մմ

1,5-4,5 mm

4.9 mm

x 0

Արտիկուլ: 050050011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը 5 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,5-4,5 mm
  • Sleeve diameter 4.9 mm
  • Գույնը Սև

6,7-7 mm

2,5-5 mm

6.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050050014

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,7-7 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 2,5-5 mm
  • Sleeve diameter 6.6 մմ
  • Գույնը Սև
Specification

Easy mounting

With plastic blind rivet pliers.

Corrosion-free

Does not conduct electricity

Painted surfaces are not damaged.

Material

Rivet sleeve made from PA, rivet bolt made from POM, black.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ