Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Pipe and pole bracket Type 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Նյութը` Պոլիոզմետիլեն
  • Min./max. bundle diameter` 7-21 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը` 6,3-6,8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 0,65-1,8 մմ
  • Min. attachment thickness` 0.65 մմ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` 9699583680, 6105034, 1288548
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2` 90230571

Min./max. bundle diameter

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Min. attachment thickness

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

7-21 mm

6,3-6,8 mm

0,65-1,8 mm

0.65 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501102001

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. bundle diameter 7-21 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,3-6,8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,65-1,8 մմ
  • Min. attachment thickness 0.65 մմ
  • Նյութը Պոլիոզմետիլեն
  • Գույնը Սև
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 9699583680, 6105034, 1288548
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2 90230571
Application

For one to three pipes or poles

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ