Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Spring for zinc balance weight, BMW steel rims

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Նյութը` Զսպանակային պողպատ
  • Weight of balance weight` 2.8 g
  • Comparison number` Franken 74-2, Hofmann B1

Weight of balance weight

Նյութը

Մակերեսը

Comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2.8 g

Զսպանակային պողպատ

Ցինկապատ

Franken 74-2, Hofmann B1

x 0

Արտիկուլ: 083074 02

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 2.8 g
  • Նյութը Զսպանակային պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Comparison number Franken 74-2, Hofmann B1
Specification

Franken comparison no.: 74-2

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ