Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Rubber edge REFILLS

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից` Այո
  • Նյութը` Rubber plastic
  • Պրոֆիլի հաստությունը` 8.5 mm

Երկարությունը

Պրոֆիլի հաստությունը

Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

750 մմ

8.5 mm

Այո

Rubber plastic

x 0

Արտիկուլ: 084817750

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 750 մմ
  • Պրոֆիլի հաստությունը 8.5 mm
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Այո
  • Նյութը Rubber plastic

1050 մմ

8.5 mm

Այո

Rubber plastic

x 0

Արտիկուլ: 0848181050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 1050 մմ
  • Պրոֆիլի հաստությունը 8.5 mm
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Այո
  • Նյութը Rubber plastic
Specification
  • New-generation click-on system
  • Wiping quality and service life virtually the same as that of original wipers
  • High resistance to heat and acids
  • Environmentally friendly
  • Industrial package with European hole
  • Mounting instructions and corresponding template included
  • Optimal addition to any windscreen wiper assortment
  • Quick and easy installation
  • Immediate coverage of virtually all new vehicles launched
  • Saves a lot of time
  • No need to search for and organise "exotic" wipers
  • Minimal stock-keeping required
  • No unsaleable items
Notice

Cut off the refill after guiding it into the wiper frame with an excess length of approx. 1.5 cm. Never press back the bow claws, as this prevents the rubber profile from being able to run in the guide, and therefore negatively affects the wiping pattern

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ