Polyamide pipe PA 11/12

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 25 մ
  • DIN` 73378

Outside diameter x wall thickness

Bending radius

Աշխատանքային ճնշումը

Burst pressure

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 x 1,0 mm

60 մմ

15 bar

40 bar

x 0

Արտիկուլ: 088508 10

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 10 x 1,0 mm
  • Bending radius 60 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 15 bar
  • Burst pressure 40 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

11 x 1,5 mm

65 մմ

15 bar

40 bar

x 0

Արտիկուլ: 088508 11

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 11 x 1,5 mm
  • Bending radius 65 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 15 bar
  • Burst pressure 40 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

6 x 1 mm

35 մմ

30 bar

90 bar

x 0

Արտիկուլ: 088508 6

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 6 x 1 mm
  • Bending radius 35 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 30 bar
  • Burst pressure 90 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

15 x 1,5 mm

80 մմ

16 բար

48 bar

x 0

Արտիկուլ: 088508 15

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 15 x 1,5 mm
  • Bending radius 80 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 16 բար
  • Burst pressure 48 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

8 x 1,0 mm

45 մմ

20 bar

65 bar

x 5

Արտիկուլ: 088508 8

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 8 x 1,0 mm
  • Bending radius 45 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Burst pressure 65 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

9 x 1,5 mm

50 մմ

15 bar

40 bar

x 0

Արտիկուլ: 088508 9

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 9 x 1,5 mm
  • Bending radius 50 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 15 bar
  • Burst pressure 40 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

16 x 2,0 mm

85 մմ

x 0

Արտիկուլ: 088508 16

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 16 x 2,0 mm
  • Bending radius 85 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը
  • Burst pressure
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378

12 x 1,5 mm

70 մմ

18 bar

55 bar

x 0

Արտիկուլ: 088508 12

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 12 x 1,5 mm
  • Bending radius 70 մմ
  • Աշխատանքային ճնշումը 18 bar
  • Burst pressure 55 bar
  • Երկարությունը 25 մ
  • DIN 73378
Specification
  • Narrow tolerances
  • Testing requirements: DIN 74324

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ