Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brake hose

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Ռետին
  • Աշխատանքային ճնշումը` 10 bar
  • Burst pressure` 50 bar
  • DIN` 74310

Outside diameter x wall thickness

Աշխատանքային ճնշումը

Burst pressure

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

18 x 3,5 mm

10 bar

50 bar

Ռետին

x 0

Արտիկուլ: 088511 35

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 18 x 3,5 mm
  • Աշխատանքային ճնշումը 10 bar
  • Burst pressure 50 bar
  • Նյութը Ռետին
  • DIN 74310

25 x 6,0 mm

10 bar

50 bar

Ռետին

x 0

Արտիկուլ: 088513 60

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outside diameter x wall thickness 25 x 6,0 mm
  • Աշխատանքային ճնշումը 10 bar
  • Burst pressure 50 bar
  • Նյութը Ռետին
  • DIN 74310
Specification

Material: Synthetic rubber with textile inlay

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ