Straight screw-in connection piece complete fitting
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Suitable for hose external diameter
Պարուրակային միացում
Բանալիների լայնությունը
Բանալիների լայնությունը 2
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0884604001
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884604003
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884606003
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884606002
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884606001
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884604002
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884604004
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884606004
Տեխնիկական բնութագիր
The straight screw-in connectors for 4-mm and 6-mm pipe diameters are suitable for use in the low-pressure range only.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ