Programming and diagnostics tool iQ 50
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Բարձրությունը
Լայնությունը
Խորությունը
Nominal current
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: W072210050
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Large touch screen that can be used while wearing gloves
The application is extremely easy and intuitive to use thanks to
Online updates
Ensures that the latest vehicle fleet and data are available
Long battery life time
No recharging needed, even in peak season
Storage module ensures optimum data back-ups (when a PC is used)
Scope of delivery:
Modular design can be expanded up to complete multi-brand diagnostics (Snooper+ diagnostics interface required) and can be expanded with additional tyre pressure monitoring system technical data.
Նմանատիպ ապրանքներ