Beru/Huf tyre pressure control system sensor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for valve-hole diameter` 11.3 մմ
  • Transmission frequency` 433.92 MHz
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը` Lithium
  • Tightening torque – screw according to manufacturer's specifications incl. tolerance` 4 Նմ
  • Tightening torque – union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance` 4 Նմ
  • Suitable for rim type` Aluminium, Steel
  • Sensor manufacturer` BERU/Huf
  • Manufacturer article number` Beru 0 532 204 002
  • Schrader comparison number` 65738-67/4005

Sensor manufacturer

Suitable for rim type

Manufacturer article number

Schrader comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

BERU/Huf

Aluminium, Steel

Beru 0 532 204 002

65738-67/4005

x 0

Արտիկուլ: 0879950020

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Sensor manufacturer BERU/Huf
  • Suitable for rim type Aluminium, Steel
  • Manufacturer article number Beru 0 532 204 002
  • Schrader comparison number 65738-67/4005
  • Suitable for valve-hole diameter 11.3 մմ
  • Tightening torque – screw according to manufacturer's specifications incl. tolerance 4 Նմ
  • Tightening torque – union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance 4 Նմ
  • Transmission frequency 433.92 MHz
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը Lithium

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ