Sealing plugs

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Suitable for min. pipe internal diameter

Suitable for max. pipe internal diameter

Suitable for pipe external diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

7.11 mm

7.37 մմ

5.59 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0764000260

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 7.11 mm
  • Suitable for max. pipe internal diameter 7.37 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 5.59 մմ

10.67 մմ

11.18 mm

8.59 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0764000262

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 10.67 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 11.18 mm
  • Suitable for pipe external diameter 8.59 մմ

9.4 մմ

9.91 մմ

7.32 mm

x 0

Արտիկուլ: 0764000261

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 9.4 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 9.91 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 7.32 մմ

12.32 mm

12.83 mm

9.2 mm

x 0

Արտիկուլ: 0764000263

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 12.32 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 12.83 mm
  • Suitable for pipe external diameter 9.2 mm

16.26 մմ

16.76 մմ

13.03 mm

x 0

Արտիկուլ: 0764000265

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 16.26 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 16.76 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 13.03 mm

13.59 մմ

14.1 մմ

11.25 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0764000264

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 13.59 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 14.1 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 11.25 մմ

32.64 mm

32.64 mm

29.03 mm

x 0

Արտիկուլ: 0764000269

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 32.64 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 32.64 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 29.03 մմ

25.65 mm

26.29 mm

22.68 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0764000268

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 25.65 mm
  • Suitable for max. pipe internal diameter 26.29 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 22.68 մմ

21.34 mm

21.84 mm

18.8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0764000267

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 21.34 mm
  • Suitable for max. pipe internal diameter 21.84 mm
  • Suitable for pipe external diameter 18.8 մմ

20.19 mm

20.7 մմ

17.25 mm

x 0

Արտիկուլ: 0764000266

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min. pipe internal diameter 20.19 մմ
  • Suitable for max. pipe internal diameter 20.7 մմ
  • Suitable for pipe external diameter 17.25 mm
Specification

These sealing plugs are used in production by leading vehicle and engine manufacturers.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ