Base plate for number plate holder Clipster

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հարմար է համարանիշի չափի համար` 520 x 110 մմ
  • Գույնը` Սև
  • Նյութը` Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Բարձրությունը` 129 մմ
  • Տարբերակը` Base plate
  • Լայնությունը` 529 մմ

Տարբերակը

Հարմար է համարանիշի չափի համար

Բարձրությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Base plate

520 x 110 մմ

129 mm

529 mm

x 0

Արտիկուլ: 0824100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Base plate
  • Հարմար է համարանիշի չափի համար 520 x 110 մմ
  • Բարձրությունը 129 մմ
  • Լայնությունը 529 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Գույնը Սև
Specification

Also fits rounded vehicle contours

Robust design

High stability and long-lasting durability

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ