Tachograph disc for EC tachographs

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • ISO` 9001

Moto Meter number

Comparison number

E1 number

ISO

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

517.601.0001, 664.910.1480

100-24 EC 4K

03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83

9001

x 0

Արտիկուլ: 085003100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Moto Meter number 517.601.0001, 664.910.1480
  • Comparison number 100-24 EC 4K
  • E1 number 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83
  • ISO 9001

517.601.2505

125-24/2 EC 4B

23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83

9001

x 0

Արտիկուլ: 085002125

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Moto Meter number 517.601.2505
  • Comparison number 125-24/2 EC 4B
  • E1 number 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83
  • ISO 9001

517.601.2510

125.3300-24 EC 4K

13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/43/49/50/51/52/61/62/71/76/77/85

9001

x 0

Արտիկուլ: 085004125

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Moto Meter number 517.601.2510
  • Comparison number 125.3300-24 EC 4K
  • E1 number 13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/43/49/50/51/52/61/62/71/76/77/85
  • ISO 9001

517.601.8001

180-24 EC 4B

57/60/72/73/82/83

9001

x 0

Արտիկուլ: 085009180

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Moto Meter number 517.601.8001
  • Comparison number 180-24 EC 4B
  • E1 number 57/60/72/73/82/83
  • ISO 9001

517.601.4001

140-24 EC 4K

37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83

9001

x 0

Արտիկուլ: 085007140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Moto Meter number 517.601.4001
  • Comparison number 140-24 EC 4K
  • E1 number 37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83
  • ISO 9001

517.601.2506

125-24 EC 4K

03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83

9001

x 0

Արտիկուլ: 085006125

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Moto Meter number 517.601.2506
  • Comparison number 125-24 EC 4K
  • E1 number 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83
  • ISO 9001
Specification

Approved for all EC tachographs

Approved for use throughout the EU

Manufactured in accordance with DIN ISO 9001

Automatic discs can be evaluated electronically

Rotogravure printing method

Clear contours

Abrasion resistant

No damage to tachograph due to soiling

E1 numbers of new tachograph models are automatically updated on the tachograph discs

Notice

Should an accident evaluation be necessary, please observe the following:

Send the disc together with a brief note, the customer address etc. to the PCM department in Ku00fcnzelsau, Germany.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ