High-Pressure Hose Line

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 4 bar
  • Նյութը` Rubber / textile insert
  • Պարուրակային միացում` 3/8 x 3/8 inch

Երկարությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 մ

1210 գ

4 bar

Rubber / textile insert

x 0

Արտիկուլ: 098489805

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 5 մ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1210 գ
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 4 bar
  • Նյութը Rubber / textile insert
  • Պարուրակային միացում 3/8 x 3/8 inch

10 մ

2426 g

4 bar

Rubber / textile insert

x 0

Արտիկուլ: 098489810

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 10 մ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 2426 g
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 4 bar
  • Նյութը Rubber / textile insert
  • Պարուրակային միացում 3/8 x 3/8 inch
Specification
  • Max. pressure: 4 bar
  • PB 30 u2014 6.3 x 5
  • In accordance with DIN 4815 u2014 rubber with fabric insert
  • Connections: Left-handed thread R 3/8u201d x left-handed thread R 3/8u201d.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ