Piezo soldering iron insert

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 4 bar
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 530 g

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 09848880

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 4 bar
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 530 g
Specification

Completely-encapsulated flame

  • Wind resistant
  • Surrounding material will not be damaged, e.g. balcony and door frames plus seals.

The copper bit can be continuously rotated and thus easily adjusted to the available space

With folding stand for secure hold

Simple and precise flame adjustment: it can be set to continuous operation with a locking clip to ensure a consistent working temperature of the copper bit.

Gas consumption: 140 g/h

Max. pressure: 2 bar

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ