Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Fitting solder no. 3

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակության զանգվածը` 250 գ
  • Նյութի նշում` S-Sn97Cu3
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 250 °C
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը` 230 °C
  • Spool diameter` 44 մմ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 230 to 250 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 300 °C
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը` 270 °C

Մետաղալարի տրամագիծը

Spool diameter

Պարունակության զանգվածը

Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3 մմ

44 մմ

250 գ

230 to 250 °C

x 0

Արտիկուլ: 098713

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 3 մմ
  • Spool diameter 44 մմ
  • Պարունակության զանգվածը 250 գ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը 230 to 250 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 300 °C
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 230 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 250 °C
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը 270 °C
  • Նյութի նշում S-Sn97Cu3

2 մմ

44 մմ

250 գ

230 to 250 °C

x 0

Արտիկուլ: 0987132

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 2 մմ
  • Spool diameter 44 մմ
  • Պարունակության զանգվածը 250 գ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը 230 to 250 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 300 °C
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 230 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 250 °C
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը 270 °C
  • Նյութի նշում S-Sn97Cu3
Specification
  • S-Sn97Cu3 in accordance with DIN EN ISO 9453
  • Processing temperature: 270-300u00b0C
  • Melting range: 230u2013250u00b0C

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ