Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

TIG welding rod for aluminium welding

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 1000 մմ
  • Նյութը` Aluminium base alloy, AIMg5
  • Weight` 5 կգ
  • Նյութի նշում` S-AIMg 5
  • Mn composition of the brazing solder (weight-%)` 0.6 %
  • Min. elasticity limit (Rp 0.2 value)` 90 N/mm²
  • Mg composition of the brazing solder (weight-%)` 5.5 %
  • Ti composition of the brazing solder (weight-%)` 0.2 %
  • Shielding gas` Pure argon
  • Մին./մաքս. առանձգական ուժը` 220-260 N/mm²
  • Մին. կտրման առանձգականությունը` 20 %

Մետաղալարի տրամագիծը

Երկարությունը

Weight

Նյութի նշում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2 մմ

1000 մմ

5 կգ

S-AIMg 5

x 0

Արտիկուլ: 09827520

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 2 մմ
  • Երկարությունը 1000 մմ
  • Weight 5 կգ
  • Նյութի նշում S-AIMg 5
  • Նյութը Aluminium base alloy, AIMg5
  • Mn composition of the brazing solder (weight-%) 0.6 %
  • Min. elasticity limit (Rp 0.2 value) 90 N/mm²
  • Mg composition of the brazing solder (weight-%) 5.5 %
  • Ti composition of the brazing solder (weight-%) 0.2 %
  • Shielding gas Pure argon
  • Մին./մաքս. առանձգական ուժը 220-260 N/mm²
  • Մին. կտրման առանձգականությունը 20 %

2.4 մմ

1000 մմ

5 կգ

S-AIMg 5

x 0

Արտիկուլ: 09827524

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 2.4 մմ
  • Երկարությունը 1000 մմ
  • Weight 5 կգ
  • Նյութի նշում S-AIMg 5
  • Նյութը Aluminium base alloy, AIMg5
  • Mn composition of the brazing solder (weight-%) 0.6 %
  • Min. elasticity limit (Rp 0.2 value) 90 N/mm²
  • Mg composition of the brazing solder (weight-%) 5.5 %
  • Ti composition of the brazing solder (weight-%) 0.2 %
  • Shielding gas Pure argon
  • Մին./մաքս. առանձգական ուժը 220-260 N/mm²
  • Մին. կտրման առանձգականությունը 20 %

3.2 մմ

1000 մմ

5 կգ

S-AIMg 5

x 1

Արտիկուլ: 09827532

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 3.2 մմ
  • Երկարությունը 1000 մմ
  • Weight 5 կգ
  • Նյութի նշում S-AIMg 5
  • Նյութը Aluminium base alloy, AIMg5
  • Mn composition of the brazing solder (weight-%) 0.6 %
  • Min. elasticity limit (Rp 0.2 value) 90 N/mm²
  • Mg composition of the brazing solder (weight-%) 5.5 %
  • Ti composition of the brazing solder (weight-%) 0.2 %
  • Shielding gas Pure argon
  • Մին./մաքս. առանձգական ուժը 220-260 N/mm²
  • Մին. կտրման առանձգականությունը 20 %
Specification
  • S-AIMg 5, DIN 1732
  • Designation in accordance with ASME: ER 5356
  • Material number 3.3556
Notice

Welding rods are welded with AC.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ