Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Welding attachment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Min./max. material thickness

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Մին․ նյութի հաստությունը

Մաքս․ նյութի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,5-1,0 mm

154 g

0.5 մմ

1 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09840171

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 0,5-1,0 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 154 g
  • Մին․ նյութի հաստությունը 0.5 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 1 մմ

1,0-2,0 mm

161 g

1 մմ

2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09840172

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 1,0-2,0 mm
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 161 g
  • Մին․ նյութի հաստությունը 1 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 2 մմ

2,0-4,0 mm

164 g

2 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09840173

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 2,0-4,0 mm
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 164 g
  • Մին․ նյութի հաստությունը 2 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 4 մմ

4,0-6,0 մմ

219 g

4 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09840174

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 4,0-6,0 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 219 g
  • Մին․ նյութի հաստությունը 4 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 6 մմ

9,0-14,0 mm

138 g

9 մմ

14 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09840176

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 9,0-14,0 mm
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 138 g
  • Մին․ նյութի հաստությունը 9 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 14 մմ

6,0-9,0 mm

88 g

6 մմ

9 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09840175

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 6,0-9,0 mm
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 88 g
  • Մին․ նյութի հաստությունը 6 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 9 մմ
Specification

Material thickness mm/connection thread

  • 0.5u20136.0 mm = M 10 x 1.5
  • 6.0u201314.0 mm = M 12 x 1.5

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ