Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Cleaning solution

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Կանաչ
  • pH արժեքը` 1
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Պարունակությունը` 100 մլ
  • Պարունակության զանգվածը` 120 գ
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 60 °C
  • Խտությունը` 1.2 g/cm³
  • Քիմիական կազմը` Phosphoric acid

Պարունակությունը

Պարունակության զանգվածը

Մին. բռնկման աստիճանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

100 մլ

120 գ

60 °C

x 0

Արտիկուլ: 0893984800

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 100 մլ
  • Պարունակության զանգվածը 120 գ
  • Մին. բռնկման աստիճանը 60 °C
  • Գույնը Կանաչ
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Խտությունը 1.2 g/cm³
  • Քիմիական կազմը Phosphoric acid
  • pH արժեքը 1
Specification
  • For stainless steel
  • Content 100 ml

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ