Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

TIG torch WLV 17

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Երկարությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 09841500

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 4 մ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 2449 g

Արտիկուլ: 09841501

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 8 մ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 3840 g
Specification

Supplied with gold tungsten electrode, 1.6 mm dia.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ