Instant adhesive brush

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Առանց լուծիչների` Այո
  • Գույնը` Անգույն
  • Քիմիական կազմը` Ցիանակրիլէթիլային եթեր
  • Խտությունը` 1.05 գ/սմ³
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5 to 25 °C
  • Պարունակության զանգվածը` 4 g

Քիմիական կազմը

Խտությունը

Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Ցիանակրիլէթիլային եթեր

1.05 գ/սմ³

5 to 25 °C

x 0

Արտիկուլ: 0893094

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Ցիանակրիլէթիլային եթեր
  • Գույնը Անգույն
  • Խտությունը 1.05 գ/սմ³
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5 to 25 °C
  • Առանց լուծիչների Այո
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Պարունակության զանգվածը 4 g
Specification

Bottle with application brush

  • Enables simple, reliable and extremely precise application of adhesive
  • "Overhead" application even possible for extremely thin adhesive layers

Special bottle opening

Adhesive will not escape if bottle tips over

Solvent-free

No foul-smelling vapours

Notice

It is advisable to wear safety gloves and goggles.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ