Industry Clean Refillomat

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Պարունակությունը` 20 լ
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Գույնը` Անգույն
  • Առանց AOX` Այո
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը` 40°C-ի դեպքում
  • Մածուցիկությունը/թանձրությունը` Liquid
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը` 7 մմ²/վ
  • Խտությունը` 0.73 գ/սմ³
  • Մաքս․ բռնկման ջերմաստիճանը` -24 °C
  • Մախուցիկությունը/պայմանը` Liquid

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Մախուցիկությունը/պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

20 լ

Տիպիկ / բնորոշ

Liquid

x 0

Արտիկուլ: 0893140520

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը Անգույն
  • Մախուցիկությունը/պայմանը Liquid
  • Մածուցիկությունը/թանձրությունը Liquid
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 7 մմ²/վ
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C-ի դեպքում
  • Խտությունը 0.73 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Մաքս․ բռնկման ջերմաստիճանը -24 °C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց AOX Այո
Specification

Simple removal of adhesive residue, labels, and adhesive tape

Dissolves stubborn dirt such as wax, rubber abrasion, silicone residues, permanent marker, oil and grease.

Gentle on materials

Delicate surfaces such as aluminium, brass and stainless steel are not attacked.

User-friendly

  • No unpleasant odours for users and the environment
  • Fast and effective cleaning

Acetone-free

Silicon and AOX-free

Notice

Prior to treatment, check rubber and plastic parts for compatibility in an invisible location. Paints may be attacked.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ