Silicone residue remover

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը` Թափանցիկ
  • Կոնտեյներ` Պարկուճ
  • Պարունակությունը` 300 մլ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Առանց AOX` Այո
  • Կենսաբանորեն տրոհելի` Այո
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 100 °C
  • Քիմիական կազմը` Օրգանական լուծիչների խառնուրդ
  • Խտությունը` 0.89 գ/սմ³

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

300 մլ

Պարկուճ

Տիպիկ / բնորոշ

x 0

Արտիկուլ: 0890500

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 300 մլ
  • Կոնտեյներ Պարկուճ
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը Թափանցիկ
  • Քիմիական կազմը Օրգանական լուծիչների խառնուրդ
  • Խտությունը 0.89 գ/սմ³
  • Մին. բռնկման աստիճանը 100 °C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո
  • Առանց AOX Այո
Specification

Extremely thorough

Produces completely silicone-free surfaces.

Can be removed very quickly and conveniently

  • Huge time saving over mechanical removal of silicone residues
  • Silicone residues can easily be removed without major effort

Odourless

No unpleasant odours.

Excellent material compatibility

Safe to use on most surfaces.

Notice

Not suitable for use with fau00e7ade and natural stone sealant, or with acrylic and PU sealants. Do not bring into contact with polyamide (nylon) or natural stone. Preliminary tests required on paintwork and porous substrates.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ