Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Premium blue gloss desiccant
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակության զանգվածը
Քիմիական կազմը
Հոտը/բույրը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 08930266
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Facilitates very rapid and outstanding drying
Breaks up water film extremely quickly and extensively.
Impressive special gloss effect
Protects against recontamination
Pleasant fragrance
No diminishing of method of action of light liquid separators
In accordance with OECD (Organisation for Economics Cooperation and Development) readily biodegradable.
Phosphate and AOX-free and free of mineral oil and hydrocarbons
pH-value in concentrate: approx. 4
Do not let it dry. Store in a frost-free place.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ