Low-strength pipe sealant with PTFE

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը` Մեթաակրիլային թթվի եթեր
  • Գույնը` Սպիտակ
  • Խտությունը` 1 գ/սմ³
  • Հոտը/բույրը` Նուրբ
  • Մին./մաքս. սկզբնական ուժը` 10-20 րոպե
  • Մին./մաքս. ֆունկցիոնալ ուժը` 1-3 ժ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5 -ից մինչև 40 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -55-ից մինչև 150 °C
  • Մին./մաքս. խախտման մոմենտ` 4-8 Նմ
  • Պտտման մոմենտի խախտման պայմանը` M10 մմ
  • Մին./մաքս. պտտման մոմենտ` 1-3 Նմ
  • Պտտման մոմենտի պայմանը` M10
  • Մին./մաքս. ամրությունը սեղմելիս` 2-6 Ն/մմ²
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 90 °C
  • Մաքս. լցման ունակություն` 0.5 մմ
  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Նախատեսված է` Thread diameter max. M80, Thread diameter max. R 3 inch

Պարունակության զանգվածը

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Անվանական տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

250 գ

210 մլ

250 գ

x 0

Արտիկուլ: 0893511250

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակության զանգվածը 250 գ
  • Պարունակությունը 210 մլ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 250 գ
  • Անվանական տրամագիծը
  • Քիմիական կազմը Մեթաակրիլային թթվի եթեր
  • Գույնը Սպիտակ
  • Խտությունը 1 գ/սմ³
  • Հոտը/բույրը Նուրբ
  • Մին./մաքս. սկզբնական ուժը 10-20 րոպե
  • Մին./մաքս. ֆունկցիոնալ ուժը 1-3 ժ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5 -ից մինչև 40 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -55-ից մինչև 150 °C
  • Մին./մաքս. խախտման մոմենտ 4-8 Նմ
  • Պտտման մոմենտի խախտման պայմանը M10 մմ
  • Մին./մաքս. պտտման մոմենտ 1-3 Նմ
  • Պտտման մոմենտի պայմանը M10
  • Մին./մաքս. ամրությունը սեղմելիս 2-6 Ն/մմ²
  • Մին. բռնկման աստիճանը 90 °C
  • Մաքս. լցման ունակություն 0.5 մմ
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Նախատեսված է Thread diameter max. M80, Thread diameter max. R 3 inch

50 գ

44 ml

74 գ

80 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0893511050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակության զանգվածը 50 գ
  • Պարունակությունը 44 ml
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 74 գ
  • Անվանական տրամագիծը 80 մմ
  • Քիմիական կազմը Մեթաակրիլային թթվի եթեր
  • Գույնը Սպիտակ
  • Խտությունը 1 գ/սմ³
  • Հոտը/բույրը Նուրբ
  • Մին./մաքս. սկզբնական ուժը 10-20 րոպե
  • Մին./մաքս. ֆունկցիոնալ ուժը 1-3 ժ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5 -ից մինչև 40 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -55-ից մինչև 150 °C
  • Մին./մաքս. խախտման մոմենտ 4-8 Նմ
  • Պտտման մոմենտի խախտման պայմանը M10 մմ
  • Մին./մաքս. պտտման մոմենտ 1-3 Նմ
  • Պտտման մոմենտի պայմանը M10
  • Մին./մաքս. ամրությունը սեղմելիս 2-6 Ն/մմ²
  • Մին. բռնկման աստիճանը 90 °C
  • Մաքս. լցման ունակություն 0.5 մմ
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Նախատեսված է Thread diameter max. M80, Thread diameter max. R 3 inch
Specification

Immediate leak tightness up to 5 bar

Securely tightened connections can be loaded immediately up to approx. 5 bar; after final hardening, up to the bursting pressure of the pipes

High media resistance

Neutral behaviour with most industrial liquids and gases

Solvent-free and silicone-free

No dripping of the sealant from the thread

Safe, fast assembly

Easy to remove

Resistant to chemicals and gases

Notice
  • Not suitable for screw connections containing copper (brass, bronze, red brass) that come into contact with water > 40u00b0C. Not permitted for gas connections in buildings in Germany. In accordance with TRGI u201986/96.
  • The thread must be cut in accordance with the standard. During and once the product has hardened, the connections may not be rotated against each other, i.e. readjustment is not permitted.
  • The following plastics can be affected in the event of prolonged exposure: ABS, celluloid, polystyrene, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulcanised fibre and painted surfaces. We always recommend that you conduct your own tests
  • The initial strength, final strength and functional strength depend on the material

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ