Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Windscreen cleaner TopDos rapid windscreen cleaner
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Բաղադրիչների հարաբերակցությունը
Կոնտեյներ
Քիմիական կազմը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
250 մլ
250 ml is sufficient for 25 l washing liquid
Պլաստմասսե շիշ՝ արկղիկում
Անիոնային տենզիդ
Արտիկուլ: 0892333250
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Highly-concentrated windscreen cleaner 1:100
Contains special cleaning substances
Very good material compatibility
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ