Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Combination device

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0997578642

Տեխնիկական բնութագիր

Specification

With Quick Shock technology

With fence and battery control

The battery control begins to flash as soon as the battery should be recharged or the dry battery is nearly exhausted.

  • Recommended fence length 4u201320 km
  • Pulse energy 1.3 J
  • Two selectable power levels
  • Can be operated via the mains (12 V/ 300mA)
  • Particularly good earthing thanks to two earthing stakes, which are included with delivery

Scope of delivery: 2 earthing stakes, connection cables and warning sign

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ