TRIATHLON® tractor oil UTTO 10W-30
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Յուղի տիպը
Մածուցիկության աստիճանը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0897010304
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897010305
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Advanced multigrade oil (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil)
Specifically for forestry machinery and agricultural machinery.
Reduces the types of oil required
For use in gearboxes, hydraulic systems and wet brakes.
Observe the operating specifications provided by the tractor manufacturer. Compatible with all commercially available engine oils. However, it is only fully effective when used unmixed.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ