Fastening tape 3M Dual Lock

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 19.1 mm
  • Երկարությունը` 45.7 m

Կպչուն հիմք

Լայնությունը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Սինթետիկ կաուչուկ

19.1 mm

45.7 m

x 0

Արտիկուլ: 5M354119

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կպչուն հիմք Սինթետիկ կաուչուկ
  • Գույնը Սև
  • Լայնությունը 19.1 mm
  • Երկարությունը 45.7 m

Սինթետիկ կաուչուկ

19.1 mm

45.7 m

x 0

Արտիկուլ: 5M354219

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կպչուն հիմք Սինթետիկ կաուչուկ
  • Գույնը Սև
  • Լայնությունը 19.1 mm
  • Երկարությունը 45.7 m

Ակրիլատ

19.1 mm

45.7 m

x 0

Արտիկուլ: 5M355119

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կպչուն հիմք Ակրիլատ
  • Գույնը Սև
  • Լայնությունը 19.1 mm
  • Երկարությունը 45.7 m

Ակրիլատ

19.1 mm

45.7 m

x 0

Արտիկուլ: 5M355219

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կպչուն հիմք Ակրիլատ
  • Գույնը Սև
  • Լայնությունը 19.1 mm
  • Երկարությունը 45.7 m

Ակրիլատ

19.1 mm

45.7 m

x 0

Արտիկուլ: 5M356019

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կպչուն հիմք Ակրիլատ
  • Գույնը Թափանցիկ
  • Լայնությունը 19.1 mm
  • Երկարությունը 45.7 m
Specification

Strong, removable bond

  • The pressure lock consists of small polyolefin semi-spherical heads on a short stem which, when pushed together, create a strong, yet removable bond
  • The fastening tape can be opened and closed up to 1000 times

Easy to use

  • Simple and fast assembly of rigid or semi-rigid parts
  • Simple positioning and easy removal of fastened parts
  • Vibration damping

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ