Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Sound protection anchor W-SSD, type MB

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը` -40 °C
  • Տարբերակը` With collar
  • Halogen-free` Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` Weather, Salt water, Chemicals
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 100 °C

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Collar diameter x collar thickness

Collar diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 մմ

45 մմ

30 x 4 mm

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903300112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 45 մմ
  • Collar diameter x collar thickness 30 x 4 մմ
  • Collar diameter 30 մմ
  • Տարբերակը With collar
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Halogen-free Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Weather, Salt water, Chemicals
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 100 °C

10 մմ

34 մմ

22 x 4 mm

22 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903300110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 34 մմ
  • Collar diameter x collar thickness 22 x 4 mm
  • Collar diameter 22 մմ
  • Տարբերակը With collar
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Halogen-free Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Weather, Salt water, Chemicals
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 100 °C

18 մմ

70 մմ

42 x 6 mm

42 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903300118

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 18 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 70 մմ
  • Collar diameter x collar thickness 42 x 6 mm
  • Collar diameter 42 մմ
  • Տարբերակը With collar
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Halogen-free Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Weather, Salt water, Chemicals
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 100 °C

16 մմ

66 մմ

42 x 6 mm

42 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903300116

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 16 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 66 մմ
  • Collar diameter x collar thickness 42 x 6 mm
  • Collar diameter 42 մմ
  • Տարբերակը With collar
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Halogen-free Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Weather, Salt water, Chemicals
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 100 °C

14 մմ

55 մմ

34 x 5 mm

34 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903300114

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 55 մմ
  • Collar diameter x collar thickness 34 x 5 mm
  • Collar diameter 34 մմ
  • Տարբերակը With collar
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Halogen-free Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Weather, Salt water, Chemicals
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 100 °C
Specification
  • Structure-borne sound insulation for reduced noise levels
  • Reduces the amount of structure-borne sound transmitted and conducted into the structure
  • Excellent screw guidance, no breaking out at the side
  • Very good holding power
  • High static friction
  • Immediate load-bearing capacity after insertion u2014 no waiting
  • Weather resistant
  • UV resistant
  • Salt water resistant
  • Thermally stable from -40u00b0C to +100u00b0C
  • Halogen free
  • Chemical resistant
  • Free of substances containing silicone

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ