Folding ear plug band x-300

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Աղմուկի թուլացման արժեքը` 23 dB
  • L թուլացման արժեքը` 17 dB
  • M թուլացման արժեքը` 18 dB
  • H թուլացման արժեքը` 26 dB

Աղմուկի թուլացման արժեքը

L թուլացման արժեքը

M թուլացման արժեքը

H թուլացման արժեքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

23 dB

17 dB

18 dB

26 dB

x 0

Արտիկուլ: 0899300341

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Աղմուկի թուլացման արժեքը 23 dB
  • L թուլացման արժեքը 17 dB
  • M թուլացման արժեքը 18 dB
  • H թուլացման արժեքը 26 dB
Specification
  • Strap worn under the chin
  • Ergonomic design
  • Oval plugs close off the ear canal precisely
  • Strap fixes the ear plugs in place to eliminate friction noise
  • Lightweight at only 8u00a0g

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ