Գազի զտիչ՝ HM 173 կիսադեմ դիմակների համար
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Զտիչի տեսակը
Պաշտպանությունը ընդդեմ
Կիրառման ոլորտները
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
A2
Organic vapours and gases (boiling point above 65°C)
Spray painting, Application of solvents
Արտիկուլ: 0899173003
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
A2-P3
Organic vapours and gases (boiling point above 65°C), Fine dusts up to 30 times the limit value, Fine dusts with full face mask up to 400 times the limit value
Spray painting, Application of solvents, Against solid and liquid particles of toxic, highly toxic and carcinogenic substances
Արտիկուլ: 0899173004
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
ABEK1
Օրգանական գոլորշիներ, անօրգանական և թթվային գազեր, ամոնիակ, ածանցյալ միացություններ
Քլորի կիրառում, սպիտակեցնող միջոցների կիրառում, աղաթթվի կիրառում, ծծմբի երկօքսիդի կիրառում, մեթիլամինի կիրառում
Արտիկուլ: 0899173005
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
ABEK1 P3
Organic vapours, Inorganic and acidic gases, Ammoniac, Derivatives, Fine dusts up to 30 times the limit value, Fine dusts with full face mask up to 400 times the limit value
Application of chlorine, Application of bleaching agents, Application of hydrochloric acid, Application of sulphur dioxide, Application of methylamine, Against solid and liquid particles of toxic, highly toxic and carcinogenic substances
Արտիկուլ: 0899173006
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Նմանատիպ ապրանքներ