Bracket

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Նյութը` Պլաստմասսա

Նյութը

Մակերեսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պլաստմասսա

Ողորկ

x 0

Արտիկուլ: 0683360319

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Մակերեսը Ողորկ
Specification

For base height 150 mmu2013 200 mm

Space-saving

Additional storage in the base area

Flexible screw panel

Fits commercially available guide rails

Hole panel raised slightly

Guide raises when you pull the drawer out. Base moulding does not scrape along the floor

Minimum installation width for the base drawer, matches the narrow width of the unit above

Cut the drawer to fit for a uniform finish

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ