Rail stopper

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Նյութը` Aluminium/rubber

DIN ուղղությունը

Նյութը

Մակերեսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

DIN R

Aluminium/rubber

Ողորկ

x 0

Արտիկուլ: 0687917100

Տեխնիկական բնութագիր

  • DIN ուղղությունը DIN R
  • Նյութը Aluminium/rubber
  • Մակերեսը Ողորկ

DIN L

Aluminium/rubber

Ողորկ

x 0

Արտիկուլ: 0687917101

Տեխնիկական բնութագիր

  • DIN ուղղությունը DIN L
  • Նյութը Aluminium/rubber
  • Մակերեսը Ողորկ
Specification
  • Material: Aluminium, with black rubber buffer and retention spring
  • The rail stopper is fitted in the guide rail and is used as a buffer and limit stop position for the door

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ