Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Sliding door shell-type handle Type C

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Ալյումին
  • Մակերեսը` Անոդացված
  • Հաստությունը` 10 մմ
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Գույնը` Արծաթագույն F1
  • Նախատեսված է հետևյալ հաստությամբ ապակե դռների համար` 8 - 12 mm
  • Նախատեսված է` Sliding glass doors
  • Ներքին տրամագիծը` 42 մմ
  • Անցքի տրամագիծը` 50 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը` 68 մմ

Նյութը

Մակերեսը

Նախատեսված է հետևյալ հաստությամբ ապակե դռների համար

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Ալյումին

Անոդացված

8 - 12 mm

x 0

Արտիկուլ: 0687159100

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Ալյումին
  • Մակերեսը Անոդացված
  • Գույնը Արծաթագույն F1
  • Նախատեսված է հետևյալ հաստությամբ ապակե դռների համար 8 - 12 mm
  • Հաստությունը 10 մմ
  • Նախատեսված է Sliding glass doors
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • Արտաքին տրամագիծը 68 մմ
  • Ներքին տրամագիծը 42 մմ
  • Անցքի տրամագիծը 50 մմ
Specification

The sliding door shell-type handles must be glued in.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ