Cold-melt anchor screw eccentric
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Suitable for plate thickness
Տրամագիծը
Լիցք (համար)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0683208340
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683208342
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683208344
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683208346
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683208348
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683208339
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683208338
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Quick application
Allows high extraction values in lightweight panels
Flexible applications
Cost effective
Please consult the design data to ensure correct application.
Cold-melt technology
The application of mechanical vibrations in the ultrasound range (20,500 Hz) sets the cold-melt anchors in motion. This means that they melt at the contact points with the wood thanks to the resulting frictional heat, and bind with the porous structure of the wooden material.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ