Painters' roller

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` PA - պոլիամիդ
  • Խավի բարձրությունը` 18 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը` 94 mm
  • Ներքին տրամագիծը` 58 մմ

Լայնությունը

Նյութը

Խավի բարձրությունը

Արտաքին տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 սմ

PA - պոլիամիդ

18 մմ

94 mm

x 0

Արտիկուլ: 0693010112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 25 սմ
  • Նյութը PA - պոլիամիդ
  • Խավի բարձրությունը 18 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 94 mm
  • Ներքին տրամագիծը 58 մմ

18 սմ

PA - պոլիամիդ

18 մմ

94 mm

x 0

Արտիկուլ: 0693010111

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 18 սմ
  • Նյութը PA - պոլիամիդ
  • Խավի բարձրությունը 18 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 94 mm
  • Ներքին տրամագիծը 58 մմ
Specification
  • Unpadded
  • 18 mm pile
  • Shape retaining
  • Fibres have excellent refluffing properties
  • Low lint, no felting
  • Very low splatter
  • Excellent absorption and application of paint
  • Solvent-resistant
  • Very long service life
  • First-class, even finish

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ