Twist drill assortment HSCO DIN 340 type RN OXIDE

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութերի ենթախումբ` General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, White cast iron, Stainless steels, martensitic, Stainless steels, sulphurated, Stainless steels, auste
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Որակը` ZEBRA-Premium
  • Բնի ձևը` Գլանաձև
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 3 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող` Այո
  • Մակերեսը` Oxide finish
  • Կտրող նյութը` HSCo
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը` DIN 340 / 10xD
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 19 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Որակը

Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը

Բնի ձևը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

19 հատ

ZEBRA-Premium

DIN 340 / 10xD

Գլանաձև

x 0

Արտիկուլ: 0626200001

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 19 հատ
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 340 / 10xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, White cast iron, Stainless steels, martensitic, Stainless steels, sulphurated, Stainless steels, auste
  • Մակերեսը Oxide finish
  • Կտրող նյութը HSCo
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 3 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
Specification

Rapid drilling with perfect chip removal

Large chipping spaces and small core

Ideal for producing core drill holes

Highly precise tip grinding for precise drilling

Notice
  • When using the twist drill according to DIN 340, prior drilling of a centring bore is recommended. Our NC spotting drills (art. no. 063644 etc.) are perfectly suited to this.
  • Also recommended in conventional steel if longer service life compared to uncoated HSS drills is a priority.
  • See overview tables for drill/material assignments

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ