Hammer drill bit with SDS-max drive arbor Longlife Quadro-L
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Երկարությունը
Աշխատանքային երկարությունը
Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0647001634
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001654
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001234
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001254
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001274
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001834
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001854
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002032
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002052
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002252
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002552
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003057
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003257
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001434
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001454
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001534
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001554
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001674
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001694
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001874
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647001894
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002072
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002092
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002232
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002272
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002292
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002432
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002452
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002532
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002572
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002592
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002652
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002837
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002857
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002867
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647002892
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003037
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003237
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003292
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003537
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003557
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003567
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003592
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003837
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003837
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647003857
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647004037
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647004057
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647004092
Տեխնիկական բնութագիր
No hooking in and running off centre
The symmetrical 4 x 90u00b0 cutting edge geometry prevents the hooking in or running off centre of the drill bit when striking reinforcement or hard pebbles in concrete.
Perfect drilling properties
Thanks to head geometry that is tailored to the drill bit diameter.
Optimum guidance in drilled hole
Thanks to the four cutting edges and four-spiral geometry of the drill bit, the bit is optimally guided into the drilled hole. You get perfectly cylindrical drilled holes which are optimum for use with anchors.
Constant drilling speed
The drilling speed remains constant throughout the entire service life of the drill bit thanks to the special head geometry.
Precise spot drilling
The special self-centring tip enables precise spot drilling.
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer.
With long drill bit lengths, pre-drill using a short drill bit of the same diameter.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ