VDE screwdriver, flat slotted, ultra slim

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը` Հարթ

Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը

Սայրի երկարությունը

Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը

Շարժաբերի չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,4 x 2,5 mm

80 մմ

83 / 27 մմ

Հարթ

x 0

Արտիկուլ: 061363125

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 0,4 x 2,5 մմ
  • Սայրի երկարությունը 80 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 83 / 27 մմ
  • Շարժաբերի չափսը Հարթ

0,8 x 4 մմ

100 մմ

83 / 27 մմ

Հարթ

x 0

Արտիկուլ: 061363140

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 0,8 x 4 մմ
  • Սայրի երկարությունը 100 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 83 / 27 մմ
  • Շարժաբերի չափսը Հարթ

1 x 5,5 մմ

125 մմ

96 / 31 մմ

Հարթ

x 0

Արտիկուլ: 061363155

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 1 x 5,5 մմ
  • Սայրի երկարությունը 125 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 96 / 31 մմ
  • Շարժաբերի չափսը Հարթ

0,6 x 3,5 մմ

100 մմ

83 / 27 մմ

Հարթ

x 0

Արտիկուլ: 061363135

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 0,6 x 3,5 մմ
  • Սայրի երկարությունը 100 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 83 / 27 մմ
  • Շարժաբերի չափսը Հարթ
Specification
  • Insulation with reduction of blade diameter in critical working area
  • Prevents fraying of insulation
  • Screw symbol on end of handle
  • Tip: DIN ISO 2380-I-A
  • Blade: Burnished

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ