Paintwork finishing hammer

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տափուկի տրամագիծը (մուրճ)` 12 մմ
  • Բռնակի երկարությունը` 200 մմ

Տափուկի տրամագիծը (մուրճ)

Բռնակի երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 071574 325

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տափուկի տրամագիծը (մուրճ) 12 մմ
  • Բռնակի երկարությունը 200 մմ
Specification

With its specially shaped and polished striking surface, the hammer can be used to carefully straighten bulges or over-pulled dents

Notice

The striking surface is not chrome-plated to prevent chipping. Therefore, the hammer must always be lubricated after use. Tool marks can be rectified with a high-gloss polish.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ