Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Լարվածության մեջ թույլատրելի LC առաձգական ուժը
Recommended tensile load
Shape of the hook
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 071391 240
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 071391 242
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 071391 241
Տեխնիկական բնութագիր
Enables working in tight spaces
Low overall height
High degree of stability
Simple untensioning without great effort, even at a high pre-tension force
Low stretch
High-tensile polyester fabric
Less lashing straps required
Pre-tension force 600 daN
A pre-tension force higher than 600 daN exerts higher pressure on the cargo and can lead to the goods becoming damaged.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ