Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Female thread sleeve W-VD-IG/A4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Ներքին պարուրակ

Խարսխի երկարությունը (l)

Խարսխի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 մմ

90 մմ

14 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905411010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Female thread 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 90 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ

16 մմ

120 մմ

22 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905411016

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Female thread 16 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 120 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 22 մմ

12 մմ

100 մմ

16 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905411012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Female thread 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 16 մմ

8 մմ

90 մմ

12 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905411080

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Female thread 8 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 90 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
Specification

Anchorage via bond between mortar, female thread sleeve and anchoring base

Galvanised steel and stainless steel A4 female thread sleeve in sizes (female thread) M8, M10, M12 and M16

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ