3/8-inch angled extension

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 38 մմ
  • Շարժաբերի տեսակը` Արտաքին քառանիստ
  • Հաղորդակի տեսակը` Ներքին քառանիստ
  • Հաղորդակ` 3/8 դյույմ
  • Շարժաբերի չափսը` 3/8 դյույմ

Հաղորդակ

Հաղորդակի տեսակը

Շարժաբերի չափսը

Շարժաբերի տեսակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3/8 դյույմ

Ներքին քառանիստ

3/8 դյույմ

Արտաքին քառանիստ

x 0

Արտիկուլ: 0713128100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդակ 3/8 դյույմ
  • Հաղորդակի տեսակը Ներքին քառանիստ
  • Շարժաբերի չափսը 3/8 դյույմ
  • Շարժաբերի տեսակը Արտաքին քառանիստ
  • Երկարությունը 38 մմ
Specification
  • Standard: DIN 3123, ISO 3316
  • Surface: chromium-plated
  • Drive: 3/8 inch square socket, ball catch groove
  • Tip: 3/8 inch external square drive
  • Angular movement of up to 8u00b0

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ