Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Micrometer, digital

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չափիչ պարուրակի չափումները` 0.5 մմ
  • Մասշտաբավորման տրամագիծը` 6.5 մմ
  • Սանդղակի արժեքը` 0.001 mm

Մին./մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը

Սանդղակի արժեքը

Չափիչ պարուրակի չափումները

Մասշտաբավորման տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0-25 մմ

0.001 mm

0.5 մմ

6.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0715761200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը 0-25 մմ
  • Սանդղակի արժեքը 0.001 mm
  • Չափիչ պարուրակի չափումները 0.5 մմ
  • Մասշտաբավորման տրամագիծը 6.5 մմ

25-50 մմ

0.001 mm

0.5 մմ

6.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0715761202

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը 25-50 մմ
  • Սանդղակի արժեքը 0.001 mm
  • Չափիչ պարուրակի չափումները 0.5 մմ
  • Մասշտաբավորման տրամագիծը 6.5 մմ

50-75 մմ

0.001 mm

0.5 մմ

6.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0715761204

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը 50-75 մմ
  • Սանդղակի արժեքը 0.001 mm
  • Չափիչ պարուրակի չափումները 0.5 մմ
  • Մասշտաբավորման տրամագիծը 6.5 մմ

75-100 մմ

0.001 mm

0.5 մմ

6.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0715761206

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը 75-100 մմ
  • Սանդղակի արժեքը 0.001 mm
  • Չափիչ պարուրակի չափումները 0.5 մմ
  • Մասշտաբավորման տրամագիծը 6.5 մմ
Specification

Bracket: forged steel

Measuring surfaces: Carbide, ground and lapped

Micrometer with heat protection

No dimensional deviation

With ratchet

For consistent measuring pressure

Protection rating IP 65 (splash- and dust-proof)

Functions: On/Off/Zero, ABS/MM/Inch, data output: RS-232

Supplied with CR 2032 battery

Notice

Supplied in plastic box

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ