Electronic round-nose pliers

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Երկարությունը` 120 մմ
  • Շուրթերի երկարությունը` 22.5 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը` 9.8 mm
  • Շուրթերի սեղմման հաստությունը` 2 մմ
  • ISO` 9655

Երկարությունը

Շուրթերի երկարությունը

Շուրթերի լայնությունը

Շուրթերի սեղմման հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

120 մմ

22.5 մմ

9.8 mm

2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071407 32

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 120 մմ
  • Շուրթերի երկարությունը 22.5 մմ
  • Շուրթերի լայնությունը 9.8 mm
  • Շուրթերի սեղմման հաստությունը 2 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • ISO 9655
Specification

Standard: DIN ISO 9655

Handle: Soft comfort-grip handle shells

Jaws: Gripping surfaces ground smooth

Joint: Box joint, opening spring

Head: Polished

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ