Blind rivet, round pan head

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գլխիկի բարձրությունը` 1.6 մմ
  • Անվանական տրամագիծը` 4.8 մմ
  • Ականոցի նյութը` Ալյումին
  • Բութակի մակերեսը` Փայլուն, մաքուր
  • Ականոցի մակերեսը` Փայլուն, մաքուր
  • Բութակի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Գլխիկի տրամագիծը` 9.6 մմ
  • Տեղախախտում ամրության սահմանը` 1600 Ն
  • Փխրուն կոտրման սահմանը` 2400 N

Երկարությունը

Մին./մաքս. բռնման ընդգրկույթը

Անվանական տրամագիծը

Գլխիկի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 մմ

1,6-6,3 մմ

4.8 մմ

9.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0915884810

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 10 մմ
  • Մին./մաքս. բռնման ընդգրկույթը 1,6-6,3 մմ
  • Անվանական տրամագիծը 4.8 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 9.6 մմ
  • Գլխիկի բարձրությունը 1.6 մմ
  • Տեղախախտում ամրության սահմանը 1600 Ն
  • Փխրուն կոտրման սահմանը 2400 N
  • Ականոցի նյութը Ալյումին
  • Բութակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Ականոցի մակերեսը Փայլուն, մաքուր
  • Բութակի մակերեսը Փայլուն, մաքուր

15 մմ

4,8-11,1 մմ

4.8 մմ

9.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0915884815

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 15 մմ
  • Մին./մաքս. բռնման ընդգրկույթը 4,8-11,1 մմ
  • Անվանական տրամագիծը 4.8 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 9.6 մմ
  • Գլխիկի բարձրությունը 1.6 մմ
  • Տեղախախտում ամրության սահմանը 1600 Ն
  • Փխրուն կոտրման սահմանը 2400 N
  • Ականոցի նյութը Ալյումին
  • Բութակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Ականոցի մակերեսը Փայլուն, մաքուր
  • Բութակի մակերեսը Փայլուն, մաքուր

25 մմ

12,7-19,8 mm

4.8 մմ

9.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0915884825

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 25 մմ
  • Մին./մաքս. բռնման ընդգրկույթը 12,7-19,8 mm
  • Անվանական տրամագիծը 4.8 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 9.6 մմ
  • Գլխիկի բարձրությունը 1.6 մմ
  • Տեղախախտում ամրության սահմանը 1600 Ն
  • Փխրուն կոտրման սահմանը 2400 N
  • Ականոցի նյութը Ալյումին
  • Բութակի նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Ականոցի մակերեսը Փայլուն, մաքուր
  • Բութակի մակերեսը Փայլուն, մաքուր
Specification

Multi-range blind rivet

Properties of the ZEBRA blind rivets

  • High-quality rivet connection

Clean, secure closing

Reliable patented rivet pin locking mechanism

Constant high tensile strength and shearing resistance

High-strength riveted connections, impact-resistant and impermeable to spray water

Large shank expansion

Maximum borehole filling, even in over-drilled boreholes

  • Type limitation due to large clamping length range

Reduction of type variety in warehousing

Fewer sources of error during application

Notice

Approval by the construction supervisory body

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ