Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Lightweight construction anchor W-KL

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին. ջերմադիմացկունությունը` -40 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 80 °C
  • Embedding depth (h s)` 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 10 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը` 18 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a)` 100 մմ
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau)` 6.5 մմ
  • Տաշեղափայտի պտուտակի պահանջվող տրամագիծը` 4.5 - 6 mm
  • Նյութը` ABS
  • Միավորի մինիմալ հաստությունը (d)` 80 մմ

Խարսխի տրամագիծը

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Տաշեղափայտի պտուտակի պահանջվող տրամագիծը

Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

18 մմ

10 մմ

4.5 - 6 mm

6.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090350

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 18 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Տաշեղափայտի պտուտակի պահանջվող տրամագիծը 4.5 - 6 mm
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau) 6.5 մմ
  • Նյութը ABS
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C
  • Միավորի մինիմալ հաստությունը (d) 80 մմ
  • Embedding depth (h s) 50 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a) 100 մմ
Specification
  • High-quality ABS
  • Fully resistant to rotting
  • Thermally stable from -40u00b0C to + 80u00b0C
  • Attachment via positive locking
  • Anchorage without expansion pressure
  • Small edge and axial clearance possible

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ