Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Հեղյուս վեցանիստ, մինչև գլխիկ պարուրակով

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը` M8
  • Երկարությունը` 10 mm
  • Գլխիկի բարձրությունը` 5.3 mm
  • Արտաքին շարժաբեր` WS13

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը

Երկարությունը

Գլխիկի բարձրությունը

Արտաքին շարժաբեր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M8

10 mm

5.3 mm

WS13

x 0

Արտիկուլ: 00578 10

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գլխիկի բարձրությունը 5.3 mm
  • Երկարությունը 10 mm
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը M8
  • Արտաքին շարժաբեր WS13

ISO 4017, պողպատ 8.8, ցինկապատ, կապույտ պասսիվացված (A2K)

Ցուցում

ISO 4017 փոխարինում է DIN 933-ին | Կա որոշակի նմանություն | անվանական չափերը մեծացված են | Պարուրակային չափսերը փոխվել են M10, M12, M14 և M22 մոդելների համար.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ