Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Վերալիցքավորվող լուսադիոդային լամպ Ergopower Sensor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 3.7 V/DC
  • Միացման տիպը` USB USB type C
  • Մին․ գույների մատուցման ինդեքս (CRI)` 80
  • Մին․/մաքս․ լույսի հոսքը` 100 / 280 լմ

Անվանական լարում

Միացման տիպը

Մին․ գույների մատուցման ինդեքս (CRI)

Մին․/մաքս․ լույսի հոսքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3.7 V/DC

USB USB type C

80

100 / 280 լմ

x 1

Արտիկուլ: 0827809638

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․ գույների մատուցման ինդեքս (CRI) 80
  • Անվանական լարում 3.7 V/DC
  • Միացման տիպը USB USB type C
  • Մին․/մաքս․ լույսի հոսքը 100 / 280 լմ

Հզոր լուսարձակմամբ գլխին ամրացվող լապտերը սենսորային անջատիչի և մեծ ծավալով մարտկոցի շնորհիվ հնարավոր է դարձնում գործիքների և սարքերի հետ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը՝ առանց ձեռքերի կիրառման

Գերպայծառ 60 աստիճան լուսարձակում

Կարգաբերման շնորհիվ այն կարելի է թեքել վեր կամ վար 60 աստիճանով

Հագեցած է երկու անջատիչով․

  • Ստանդարտ on/off անջատիչ – Քայլ 1. կիսալույս ինտենսիվություն, Քայլ 2. լրիվ լույսի ինտենսիվություն
  • Սենսորային անջատիչ - Շարժման սենսոր (ձեռքի շարժումներով) լամպից մինչև 5 սմ հեռավորությամբ

Պաշտպանության դաս IP65

Հարվածային դիմադրություն IK07

Գլխի ժապավեն՝ ինտեգրված հակասայթաքող ռետինե ներդիրով

Ապահովում է ավելի լավ բռնում

Ցուցում

Առաքվում է C-USB տիպի մալուխով

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ